曜日別特売

コンパクトキャンプストーブ

コンパクトキャンプストーブ - イワタニコンパクトキャンプストーブ - イワタニ

1Lの水を沸騰させるのに約4分の高熱効率バーナーで高い加熱能力です。
本体を折りたたんで専用EVAケースに入れれば、コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。
ごとくはバーナーを取り囲むように配置され、風防の役割も担います。
屋外仕様で心強い耐風性能をもちます。
器具せんをを開いてワンプッシュすれば自動点火します。

付属品専用EVAケーストラスコ品番555-7662材質本体:アルミニウム、バーナー、ごとく、脚、風防、器具せんつまみ:ステンレス幅(mm)155高さ(mm)127奥行(mm)155内容量1台
注意
※カセットガスは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46155754FW-CS01-JP
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする