スーパーツール
ダブルTスロットナット
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
用途
メカバイトクランプのT溝取付用。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
高さ(mm)
ボルト
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161808
1812WTN
813-0771
S45C
19
M12
M14
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46161817
1816WTN
813-0774
スチール(S45C)黒染仕上げ
19
M16
M16
¥
1,420
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
46161826
2220WTN
813-0780
S45C
25.4
M20
M20
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください