スーパーツール
精密バイス(ハンドル式・油圧機構内蔵型)
油圧機構内蔵型精密バイスです。
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。
サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途
研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番
337-6486
材質
合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)
300
全幅(mm)
125
全高(mm)
90
最大締付力(kg)
1500
口幅(mm)
125
口開き(mm)
165
口深(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161869
SHPV165
¥
335,310
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください