スーパーツール
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。
丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。
サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途
研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番
337-6524
材質
合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)
212
全幅(mm)
90
全高(mm)
80
口幅(mm)
90
口開き(mm)
115
口深(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
締付力(kN)
10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161878
SPV115
¥
184,880
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください