TRUSCO
まとめ買い ウレタンクッションシール
弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。
高い耐久性と振動防止力があります。
貼り付けやすいシールタイプです。
まとめ買いのため、1シートでの購入よりも、5%引きとなりお得です。
用途
戸あたりのクッション、傷防止。
OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に。
トラスコ品番
556-9950
材質
基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)、粘着剤:アクリル系、ドーム部:ポリウレタン(硬度:アスカ―C80)
形状
丸型
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
8
高さ(mm)
2
内容量
1セット(5シート)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46186807
TP8R70-5P
¥
3,890
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長