TRUSCO
アルミ製作業用踏台用 天場三方手すりセット
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途
作業用踏台からの落下防止に。
材質
アルミ合金
タイプ
天場三方手すり
手すり高さ(mm)
900・1100mm兼用
内容量
1セット
注意
※踏台は別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46186728
TSF-TS5
551-8040
TSF(C・GR)-255、256、257、25256、25306
¥
89,430
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186737
TSF-TS6
551-8044
TSF(C・GR)-265、266、267、3675、36259、36309、369、4610、4612、462512、463012
¥
94,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186746
TSF-TS8
551-8030
TSF(C)-285、286、287、3875、389、4810、4812
¥
96,550
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186755
TSF-TSX
551-7895
TSF(C)-2105、2106、2107、31075、3109、41010、41012、510125、51015
¥
99,370
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。