TRUSCO
アルミ製作業用踏台用 階段片手すり天場二方手すりセット
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途
作業用踏台からの落下防止に。
材質
アルミ合金
タイプ
階段片手すり天場二方
手すり高さ(mm)
900・1100mm兼用
内容量
1セット
注意
※踏台は別売です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46186186
TSF-TKL25
551-7899
TSF(C・GR)-255、256、257
¥
90,810
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186195
TSF-TKL26
551-7897
TSF(C・GR)-265、266、267
¥
95,490
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186204
TSF-TKL28
551-7898
TSF(C)-285、286、287
¥
97,920
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186220
TSF-TKL2X
551-8033
TSF(C)-2105、2106、2107
¥
100,750
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186229
TSF-TKL25-25
551-7900
TSF(C)-25256
¥
91,230
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186238
TSF-TKL25-30
551-7896
TSF(C)-25306
¥
91,660
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186247
TSF-TKL346
551-7888
TSF(C・GR)-3675、369、4610、4612
¥
97,840
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186256
TSF-TKL348
551-8019
TSF(C)-3875、389、4810、4812
¥
100,270
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186265
TSF-TKL34X
551-8050
TSF(C)-31075、3109、41010、41012
¥
103,090
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186274
TSF-TKL346-25
551-8047
TSF(C)-36259、462512
¥
98,250
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186290
TSF-TKL346-30
551-7887
TSF(C)-36309、463012
¥
98,490
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186299
TSF-TKL5X
551-8025
TSF(C・GR)-510125、51015
¥
108,460
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。