TRUSCO
アルミ製作業用踏台用 フルセット手すりセット
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途
作業用踏台からの落下防止に。
材質
アルミ合金
タイプ
フルセット手すり
手すり高さ(mm)
900・1100mm兼用
内容量
1セット
注意
※踏台は別売です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46186466
TSF-TF25
551-8060
TSF(C・GR)-255、256、257
¥
121,760
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186475
TSF-TF26
551-8054
TSF(C・GR)-265、266、267
¥
126,440
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186484
TSF-TF28
551-7901
TSF(C)-285、286、287
¥
128,870
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186500
TSF-TF2X
551-8029
TSF(C)-2105、2106、2107
¥
131,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186509
TSF-TF25-25
551-8036
TSF(C)-25256
¥
122,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186518
TSF-TF25-23
551-8042
TSF(C)-25306
¥
123,440
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186527
TSF-TF346
551-8020
TSF(C・GR)-3675、369、4610、4612
¥
131,120
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186536
TSF-TF348
551-8043
TSF(C)-3875、389、4810、4812
¥
133,560
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186545
TSF-TF34X
551-8058
TSF(C)-31075、3109、41010、41012
¥
136,380
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186554
TSF-TF346-25
551-7892
TSF(C)-36259、462512
¥
131,940
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186570
TSF-TF346-30
551-7890
TSF(C)-36309、463012
¥
132,430
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186579
TSF-TF5X
551-8022
TSF(C・GR)-510125、51015
¥
147,120
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。