曜日別特売

アルミ製作業用踏台用 階段両手すりセット

アルミ製作業用踏台用 階段両手すりセット - TRUSCO

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。

用途作業用踏台からの落下防止に。材質アルミ合金タイプ階段両手すり手すり高さ(mm)900・1100mm兼用内容量1セット
注意
※踏台は別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46186588TSF-TR200-551-8021TSF(C・GR)-255、256、257、265、266、267、285、286、287、2105、2106、2107
100,17085,980
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186597TSF-TR250-551-8057TSF(C)-25256
101,02082,980
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186606TSF-TR230-551-8051TSF(C)-25306
101,87082,980
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186615TSF-TR3420-551-8063TSF(C・GR)-3675、3875、369、389、31075、3109、4610、4612、4810、4812、41010、41012
104,86083,980
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186624TSF-TR3425-551-7894TSF(C)-36259、462512
105,69084,980
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186640TSF-TR3430-551-8049TSF(C)-36309、463012
106,17085,980
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186649TSF-TR520-551-8052TSF(C・GR)-510125、51015
115,61094,980
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62817661TSF-TR200【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)551-8021TSF(C・GR)-255、256、257、265、266、267、285、286、287、2105、2106、2107
100,17085,980
68,980
アウトレット
75,878(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする