TRUSCO
アルミ製作業用踏台用 階段片手すり天場三方手すりセット
アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。
用途
作業用踏台からの落下防止に。
材質
アルミ合金
タイプ
階段片手すり天場三方
手すり高さ(mm)
900・1100mm兼用
内容量
1セット
注意
※踏台は別売です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46186344
TSF-TKS25
551-8046
TSF(C・GR)-255、256、257
¥
105,600
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186360
TSF-TKS26
551-8039
TSF(C・GR)-265、266、267
¥
110,270
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186369
TSF-TKS28
551-7889
TSF(C)-285、286、287
¥
112,720
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186378
TSF-TKS2X
551-8031
TSF(C)-2105、2106、2107
¥
115,540
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186387
TSF-TKS25-25
551-8037
TSF(C)-25256
¥
106,020
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186396
TSF-TKS25-30
551-8027
TSF(C)-25306
¥
106,440
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186405
TSF-TKS346
551-8038
TSF(C・GR)-3675、369、4610、4612
¥
112,610
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186414
TSF-TKS348
551-8055
TSF(C)-3875、389、4810、4812
¥
115,050
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186430
TSF-TKS34X
551-8062
TSF(C)-31075、3109、41010、41012
¥
117,880
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186439
TSF-TKS346-25
551-8017
TSF(C)-36259、462512
¥
113,020
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186448
TSF-TKS346-30
551-8035
TSF(C)-36309、463012
¥
113,260
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46186457
TSF-TKS5X
551-8061
TSF(C・GR)-510125、51015
¥
123,250
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。