TRUSCO
フランジナット(スチール)
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
ヘキサゴンパック入りです。
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
呼び径
寸法S(mm)
寸法B(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177357
S094-0003
1パック(1000個)
263-0944
M3×0.50
8
5.5
5.5
¥
3,970
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
46177366
S094-0004
1パック(370個)
263-0947
M4×0.70
10
7
7
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177375
S094-0005
1パック(330個)
263-0946
M5×0.80
12
8
8
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177384
S094-0006
1パック(180個)
263-0943
M6×1.00
13
10
10
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177400
S094-0008
1パック(100個)
263-0945
M8×1.25
17
12
12
¥
1,620
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177409
S094-0012
1パック(40個)
263-0948
M10×1.75
24
17
17
¥
2,060
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください