TRUSCO
フェニックスワゴン用 省音キャスターセット
付属品
両口スパナ 1本
ねじピッチ(mm)
2
ねじ
M16
軸長(mm)
40
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
適合機種
セット内容
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176420
PEW-EL100SET
省音タイプ
493-9964
省音タイプ
キャスター:自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
¥
8,650
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
46176429
PEW-ELW75SET
省音・ダブルストッパー
493-9999
省音・ダブルストッパー
キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個)
キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
¥
13,190
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
46176438
PEW-G75M16SET
エコノミータイプ
494-0016
エコノミータイプ
キャスター:自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付)75mm(2個)
キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
¥
4,450
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください