のり刷毛

のり刷毛 - TRUSCO

一般的な障子のりなどの塗布に最適です。

用途一般のり付け用。トラスコ品番555-5048材質毛:山羊毛、柄:木全長(mm)155毛丈(mm)30玉厚(mm)10刷毛幅(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46186850TPB-475-10P
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする