TRUSCO
イーグル・バーディワゴン用 上部パンチングパネルセット
イーグルワゴン・バーディワゴンに簡単に取付られるパンチングパネルです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
工場内の動かすことのできる作業台として。
トラスコ品番
326-8838
セット内容
パンチングパネル1枚、取付金具1組
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
450
品名
ツールワゴン イーグル バーディワゴン 上部パンチングパネルセット 600X450
奥行(mm)
25
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
15
内容量
1セット
注意
※「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
※「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178285
EGW-PNK600-BK
¥
19,590
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください