TRUSCO
イーグル・バーディワゴン用 側面パンチングパネル
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
トラスコ品番
326-8844
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
240
品名
側面パンチングパネル D400
奥行(mm)
25
間口(mm)
400
最大積載量(kg/台)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178276
EGW-PN400S-BK
¥
8,790
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください