TRUSCO
イーグル・バーディワゴン用 取付金具
イーグルワゴン・バーディワゴンに専用のパンチングパネルを取り付ける金具です。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途
上部パンチングパネル用取付金具です。
トラスコ品番
326-8843
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
640
品名
ツールワゴン イーグル バーディワゴン 取付金具
奥行(mm)
12
間口(mm)
34
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178310
EGW-TPKN-BK
¥
6,270
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください