曜日別特売

イーグル・バーディワゴン用 引出1段

イーグル・バーディワゴン用 引出1段 - TRUSCO

イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番326-8849材質スチールブラック高さ(mm)100品名引出1段 600X400奥行(mm)400間口(mm)600均等積載量(kg/段)10最大積載量(kg/台)10内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46178267EGW-64V-BK
33,950
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする