TRUSCO
イーグル・バーディワゴン用 上部パンチングパネル
イーグルワゴンに取り付けることにより、工具等の管理がしやすくなります。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
326-8839
材質
スチール
色
ブラック
高さ(mm)
450
品名
上部パンチングパネル 600X450
奥行(mm)
25
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178294
EGW-PN600T-BK
¥
13,320
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください