TRUSCO
イーグル・バーディワゴン用 棚板
イーグルワゴン・バーディワゴン兼用のオプションです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質
スチール
高さ(mm)
40
品名
棚板 600X400
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
均等積載量(kg/段)
120
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46178240
EGW-64T-BK
326-8847
ブラック
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178249
EGW-64T-OR
326-8846
オレンジ
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46178258
EGW-64T-R
326-8848
レッド
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください