TRUSCO
フェニックスワゴン用 間仕切兼落下防止バー
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。
三方枠に取り付けて保管物の前面への飛び出しを防ぎます。
付属品
蝶ねじ(1本)
材質
スチール:ユニクロメッキ
高さ(mm)
25
間口(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46180979
PEW-600MS
386-3450
592.3
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180988
PEW-750MS
386-3456
742.3
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください