ワゴン用マット

ワゴン用マット - TRUSCOワゴン用マット - TRUSCOワゴン用マット - TRUSCO

ワゴンの棚板が傷つくのを防ぎます。

用途ワゴンの棚板の保護や、ワゴンに載せるものの保護用として。材質再生塩化ビニール厚さ(mm)1.5グリーンタイプ平板内容量1枚
注意
※両面テープは付属していませんので、必要に応じてご用意ください。
※ツールワゴン”ドルフィン”は棚板の形状に合わせて四隅のカットが必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
品名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176910WM-43H-GN257-2210棚板400×350用マット 平板 400X350
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
46176919WM-74H-GN257-2211棚板700×450用マット 平板 700X450
2,530
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
46176928WM-96H-GN257-2212棚板900×600用マット 平板 900X600
3,470
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする