TRUSCO
フェニックスワゴン用アジャスターセット
トラスコ品番
494-0024
セット内容
アジャスタ―(4個)
材質
金具:スチール、樹脂:PA6
ねじピッチ(mm)
2
ねじ
M16
軸長(mm)
40
内容量
1セット(4本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46176447
PEW-M16AJ-SET
¥
3,170
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください