TRUSCO
フェニックスワゴン用 立掛け仕切り
フェニックスワゴン用三方枠に取り付けるオプションです。
2本の三方枠に取り付けて、保管スペースを縦に仕切ります。
付属品
蝶ねじ(2本)
材質
スチール:ユニクロメッキ
奥行(mm)
425
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46180954
PEW-4TS
386-3449
272
¥
4,440
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180970
PEW-5TS
386-3455
362.2
¥
4,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください