フェニックスワゴン用抗ウィルス塗装ハンドル

フェニックスワゴン用抗ウィルス塗装ハンドル - TRUSCOフェニックスワゴン用抗ウィルス塗装ハンドル - TRUSCOフェニックスワゴン用抗ウィルス塗装ハンドル - TRUSCOフェニックスワゴン用抗ウィルス塗装ハンドル - TRUSCOフェニックスワゴン用抗ウィルス塗装ハンドル - TRUSCOフェニックスワゴン用抗ウィルス塗装ハンドル - TRUSCO

抗ウィルス塗装を施しておりますので、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗ウィルスISO21702:JP0612258X0002H)

付属品ブッシュ材質スチール:抗ウィルス粉体塗装適用支柱径(mm)25.4内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176946PEW-B400ASET257-9666奥行 400用(適合)400
3,690
3,198
3,518(税込)
当日出荷
46176955PEW-B500ASET257-9673奥行 500用(適合)500
3,810
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
46176964PEW-B600ASET257-9670奥行 600用(適合)600
3,880
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
46176980PEW-B650ASET257-9667奥行 650用(適合)650
3,980
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする