曜日別特売

ラビットワゴン用引き出し(1段)

ラビットワゴン用引き出し(1段) - TRUSCOラビットワゴン用引き出し(1段) - TRUSCOラビットワゴン用引き出し(1段) - TRUSCOラビットワゴン用引き出し(1段) - TRUSCOラビットワゴン用引き出し(1段) - TRUSCOラビットワゴン用引き出し(1段) - TRUSCO
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)あり均等積載量(kg/段)10内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
品名
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176824RBW-64X W240-7689ホワイト2272段引出 600X400400
24,840
21,980
24,178(税込)
当日出荷
46176840RBW-64X YG240-7686ヤンググリーン2272段引出 600X400400
24,840
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
46176849RBW-75V W240-7804ホワイト1301段引出 700X450450
23,360
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
46176858RBW-75V YG240-7690ヤンググリーン1301段引出 700X450450
23,360
18,980
20,878(税込)
当日出荷
46176867RBW-75X W240-7687ホワイト2272段引出 700X450450
26,020
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
46176876RBW-75X YG240-7688ヤンググリーン2272段引出 700X450450
26,020
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする