ストップウォッチ

ストップウォッチ - TRUSCOストップウォッチ - TRUSCO

大画面表示で見やすいストップウォッチです。
ラップタイム計測機能/スプリットタイム計測機能/タイマー(カウントダウン)機能/時計機能/操作音ON/OFF切り替え機能/アラーム機能/100メモリー機能付です。
ネックストラップ付です。

用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。トラスコ品番524-2316材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン最大計時9時間59分59秒最小計時1/100(秒)内容量1個
注意
※防水・防滴構造ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181670TSW-121
2,650
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする