曜日別特売

茶がら入り 道具箱 インカーゴ

茶がら入り 道具箱 インカーゴ - TRUSCO茶がら入り 道具箱 インカーゴ - TRUSCO茶がら入り 道具箱 インカーゴ - TRUSCO茶がら入り 道具箱 インカーゴ - TRUSCO茶がら入り 道具箱 インカーゴ - TRUSCO茶がら入り 道具箱 インカーゴ - TRUSCO茶がら入り 道具箱 インカーゴ - TRUSCO茶がら入り 道具箱 インカーゴ - TRUSCO

飲料製造時に廃棄される茶がらを再利用し樹脂使用量を削減した商品です。
お茶由来成分の色合いとほのかな香りを楽しむことができます。
抜群の収納力です。
飲料製造時に排出される茶がらを従来必要だった乾燥工程を経ることなく、保水したまま樹脂に含有する技術を使い使用する燃料を削減しています。
緑茶ペットボトル(600ml)約5本分の茶殻を使用しています。

用途防災グッズなどかさばるものの収納用に。トラスコ品番467-0623材質本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、茶がら、ロック:ポリプロピレン(PP)天板耐荷重(kg)80外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)480有効内寸法・間口(mm)385有効内寸法・奥行(mm)265有効内寸法・高さ(mm)355内容量1個
注意
※天然由来成分を含みますので直射日光や高温・低温下にさらされますと退色を起こすことがございます。
※茶がらを使用しておりますのでお茶由来の香りがいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181250TIC-3737抹茶色
4,910
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする