Pコン穴埋スピードコン W5/16用

Pコン穴埋スピードコン W5/16用 - TRUSCOPコン穴埋スピードコン W5/16用 - TRUSCOPコン穴埋スピードコン W5/16用 - TRUSCOPコン穴埋スピードコン W5/16用 - TRUSCO

Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。
モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。
モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。
内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。

用途
Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。
セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5内容量1セット
注意
※ジャストコン・フラットコン・スピードコンは、BiC株式会社の登録商標です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46180428TSP-V2-25363-2357
11,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
46180437TSP-V2-30363-2355
13,990
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする