TRUSCO
Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用
Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。
モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。
モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
用途
Pコン穴埋め作業の時間短縮に。
仕様
適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)
トラスコ品番
363-2359
セット内容
ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本
材質
モルタルコンクリート
高さ(mm)
21
外径(Φmm)
28
内容量
1セット
注意
※ジャストコン・フラットコン・スピードコンは、BiC株式会社の登録商標です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46180410
TJ-30-100
¥
5,960
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください