TRUSCO
まとめ買い セーフティグラス
10個入りのお買い得パックです。
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番
521-4478
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
157
高さ(mm)
63
レンズ色
クリア
機能
メガネ併用可能
テンプル色
クリア
レンズ厚さ(mm)
約2.3
紫外線カット
○
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181609
GS33-TM-10P
¥
8,210
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください