TRUSCO
まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ
10個入りのお買い得パックです。
曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
加工
防曇、防傷
紫外線カット
○
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線カット
テンプル色
材質
レンズ厚さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182650
TVF-980-10P
○
クリア
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
2.1
546-1948
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
46182659
TVF-SE-10P
○
ブラック
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
2.2
546-1949
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
46182668
TVF-80B-10P
○
ブルー
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
2.2
546-1946
¥
33,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182677
TVF-90TM-10P
○
グレー
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
2.2
546-1947
¥
35,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください