TRUSCO
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
材質
三価クロメート
ナット
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177129
S088-0003
1パック(1800個)
262-6206
0.5
M3X0.50
M3X0.50
5.5
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177138
S088-0004
1パック(940個)
262-6204
0.7
M4X0.70
M4X0.70
7
¥
3,450
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
46177147
S088-0005
1パック(560個)
262-6210
0.8
M5X0.80
M5X0.80
8
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177156
S088-0006
1パック(370個)
262-6214
1
M6×1.00
M6×1.00
10
¥
2,620
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください