TRUSCO
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
片面面取の一般的な六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット1種
材質
三価クロメート
ナット
1種
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
内容量
選択してください
1パック(560個)
1パック(940個)
1パック(1800個)
1パック(3000個)
1パック(3200個)
1パック(4400個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
呼び径
寸法d(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177068
S087-0002
1パック(4400個)
262-6199
0.4
M2X0.40
M2X0.40
4
¥
13,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177077
S087-0025
1パック(3200個)
262-6195
0.45
M2.5X0.45
M2.5X0.45
5
¥
8,960
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
46177086
S087-0026
1パック(3000個)
262-6196
0.45
M2.6X0.45
M2.6X0.45
5
¥
8,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
46177095
S087-0003
1パック(1800個)
262-6194
0.5
M3X0.50
M3X0.50
5.5
¥
4,060
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177104
S087-0004
1パック(940個)
262-6197
0.7
M4X0.70
M4X0.70
7
¥
2,740
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177120
S087-0005
1パック(560個)
262-6193
0.8
M5X0.80
M5X0.80
8
¥
2,230
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください