曜日別特売

Uナット(2種・スチール)

Uナット(2種・スチール) - TRUSCOUナット(2種・スチール) - TRUSCOUナット(2種・スチール) - TRUSCO

フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。
両面面取のナットです。
ヘキサゴンパック入りです。

材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールナット2種RoHS指令(10物質対応)対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46177260S093-00031パック(1700個)263-09390.55.53.22.7
61,840
50,980
56,078(税込)
翌々日出荷
46177269S093-00041パック(1000個)263-09410.773.83
33,240
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177278S093-00051パック(670個)263-09420.884.63.9
23,100
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
46177287S093-00061パック(320個)263-09401105.14.2
11,640
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
46177296S093-00081パック(100個)263-09381.25137.36.1
6,210
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする