TRUSCO
六角ナット(2種・スチール)
両面面取の六角ナットです。
ヘキサゴンパック入りです。
仕様
六角ナット2種
材質
スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
ナット
2種
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46177217
S089-0003
1パック(1800個)
262-6205
0.5
M3×0.50
5.5
2.4
¥
4,120
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177226
S089-0004
1パック(940個)
262-6212
0.7
M4×0.70
7
3.2
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
46177235
S089-0005
1パック(560個)
262-6209
0.8
M5×0.80
8
4
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46177244
S089-0006
1パック(400個)
262-6211
1
M6×1.00
10
5
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください