TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
ネオカラー分別スリムペダル45
トラスコ品番
188-3381
材質
ポリプロピレン
形状
角形
色
ブラウン
高さ(mm)
555
奥行(mm)
455
容量(L)
45
間口(mm)
265
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46163129
956
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください