回転台付ステンレスバイス

回転台付ステンレスバイス - TRUSCO回転台付ステンレスバイス - TRUSCO回転台付ステンレスバイス - TRUSCO回転台付ステンレスバイス - TRUSCO

オールステンレス製なので、サビ、汚れを嫌う場所や船舶、海洋開発の機器・装置などの場所(海水で工具がサビてしまう箇所)で使用が可能です。
回転台付で平行360°回転できます。
パイプ、異形物バイスとして使用できます。

付属品回転台付材質ステンレス(SUS304)取付穴寸法(mm)14内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176499TSUBR-100490-0600170365140104
343,200
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
46176517TSUBR-150490-0618230540230154
528,000
429,800
472,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする