草の生えにくい人工芝

草の生えにくい人工芝 - TRUSCO

天然芝を思わせる景観を保ちながら、防草もこなす一石二鳥のシートです。
基布(基材)に強度の強い生地を使用しており、耐候性がよいので、人工芝に穴が開きにくくなっています。
穴が開きにくいので、雑草の種が地表に届かず、
また太陽光が地表に届かない為、雑草が生えにくくなっています。
裏面は耐水仕様のSBRコーティングを施しており、雨が降っても溶けにくく、人工芝に穴が開きにくくなります。

用途工事現場の通路や屋上、テラスなど。材質表面:ポリプロピレン(PP) 、基布(基材):ポリプロピレン(PP)、裏面:耐水仕様SBRコーティング幅(mm)910厚さ(mm)7グリーン内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181049TTFP-937432-03863
6,710
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
46181058TTFP-957432-03835
11,180
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
46181067TTFP-9107432-038410
21,890
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
46181076TTFP-9207432-038520
40,940
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする