TRUSCO
まとめ買い ファスナー付腕章(クリップタイプ)
10枚入のお買い得パックです。
パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。
材質
軟質ビニール
寸法(mm)
90×420(記入用紙1枚付70×220mm)
縦(mm)
90
横(mm)
420
内容量
1袋(10枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182406
T848-55-10P
530-4025
白
¥
10,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
46182415
T848-56-10P
530-4026
黄
¥
10,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
46182424
T848-57-10P
530-4028
緑
¥
10,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
46182440
T848-58-10P
530-4029
赤
¥
10,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
46182449
T848-59-10P
530-4027
青
¥
10,750
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください