TRUSCO
まとめ買い 袖なし革手袋
10双入のお買い得パックです。
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途
プレス・荷役・運送・園芸。
厚さ(mm)
0.8
色
ホワイト
袖口仕様
袖なし
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181539
JK-14-L-10P
522-9397
牛本革、牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)
L
23
9
¥
19,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
46181548
JK-14-LL-10P
522-9395
牛本革
LL
24
9.4
¥
19,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
46181557
JK-14-M-10P
522-9396
牛本革
M
22
8.6
¥
19,380
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください