曜日別特売

まとめ買い 牛床革手袋

まとめ買い 牛床革手袋 - TRUSCOまとめ買い 牛床革手袋 - TRUSCO

10双入のお買い得パックです。
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。

用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。厚さ(mm)1.3ホワイト縫い形式外縫い袖口仕様袖なし内容量1袋(10双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181575JK-1-L-10P522-9399牛床革、牛革の学術名:BOSTAURUS(ボスタウルス)L248.5
7,320
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46181584JK-1-LL-10P522-9400牛床革LL259
7,320
5,998
6,598(税込)
当日出荷
46181600JK-1-M-10P522-9398牛床革M23.58
7,320
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする