TRUSCO
止型スコヤ
スコヤとしても使用することができます。
45・90・135°の角度出しケガキ作業、線引き作業に適しています。
2×4材の中心出しが可能です。
用途
90°・45°の検査に。
トラスコ品番
462-5202
材質
ステンレス(SUS420J2相当)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
16
全長(mm)
166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46181259
TS-TSA
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください