TRUSCO
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・傷防止加工)
10個入りのお買い得パックです。
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。
交換が容易にできるレンズは耐衝撃性、耐傷性に優れます。
用途
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番
546-1887
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
品名
防災面本体
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
面:203×317
レンズ厚さ(mm)
約2
替レンズ
BM-HFC-SP
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1箱(10個)
注意
※フレームはBM-HACと共通フレームになります。
※BM-HAC-SPのレンズも取り付け可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182519
BM-HFC-10P
¥
41,800
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません