TRUSCO
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)
10個入りのお買い得パックです。
ヘルメットへの着脱が簡単にできる防災面です。
交換が容易にできるレンズは曇り止めに優れます。
用途
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番
546-1881
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック
寸法(縦×横)(mm)
面:203×317
レンズ厚さ(mm)
約2
替レンズ
BM-HAC-SP
装着方法
ヘルメット取付
内容量
1箱(10個)
注意
※フレームはBM-HFCと共通フレームになります。
※BM-HFC-SPのレンズも取り付け可能です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182494
BM-HAC-10P
¥
55,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください