まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズ

まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ)用 替レンズ - TRUSCO

10個入りのお買い得パックです。
BM-HFC用交換レンズ。
耐衝撃性、耐傷性に優れます。
BM-HFC用交換レンズ。
BM-HACにも使用できます。

用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護トラスコ品番546-1886適合機種BM-HFC、BM-HAC材質レンズ:ポリカーボネートレンズ色クリア寸法(縦×横)(mm)面:203×317レンズ厚さ(mm)約2内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46182528BM-HFC-SP-10P
31,400
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする