TRUSCO
まとめ買い ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)用 替レンズ
10個入りのお買い得パックです。
BM-HAC用交換レンズ。
BM-HFCにも使用できます。
用途
薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護
トラスコ品番
546-1882
適合機種
BM-HAC、BM-HFC
材質
レンズ:ポリカーボネート
レンズ色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
面:203×317
レンズ厚さ(mm)
2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182510
BM-HAC-SP-10P
¥
44,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください