曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ネオグレー高さ(mm)906材質(本体)スチール/粉体塗装棚ピッチ(mm)25組立時間30分(2人)材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)棚段数(段)3外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)1000棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※連結型のみではご使用できません。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
有効間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181758M1.5-3333538-597416.8304903816
18,910
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181776M1.5-3343538-597719.6454903816
21,310
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181794M1.5-3363538-598022.3604903816
23,710
17,980
19,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181819M1.5-3433538-596520.630412031116
21,760
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181837M1.5-3443538-596623.945412031116
24,880
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46181855M1.5-3463538-598427.360412031116
27,790
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46181880M1.5-3533538-597824.330415031416
25,150
18,980
20,878(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181898M1.5-3543538-597228.345415031416
28,630
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
お客様組立品
46181916M1.5-3563538-597035.260415031416
34,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46181934M1.5-3633538-597630.230418031716
30,840
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46181959M1.5-3643538-598132.245418031716
35,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46181977M1.5-3663538-596743.960418031716
41,550
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする