ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック

ボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック - TRUSCOボルトレス軽量棚”M1型” 単体型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック - TRUSCO
(1件のレビュー)

シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。

用途事務所、店舗、工場、倉庫材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)サテンブラック高さ(mm)1200タイプ単体型間口(mm)942棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)862最大積載量(kg/台)700棚板調整ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)700棚板内寸・間口(mm)862内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46180464M1-4333-SB361-9839
21,470
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46180489M1-4334-SB361-9833
24,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180525M1-4343-SB361-9836
23,910
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
46180568M1-4345-SB362-1437
32,570
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
46180507M1-4335-SB362-1432
28,450
21,980
24,178(税込)
欠品中
お客様組立品
46180550M1-4344-SB361-9815
28,240
21,980
24,178(税込)
欠品中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46180489
2025-08-15
用途: 機械置き
医療・福祉・介護関連業

棚板に対して耐荷重が100キロあるので安心して物が置けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする