曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型

軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型 高さ900mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

ネオグレー高さ(mm)906棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)906RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
●※連結型のみではご使用できません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46181767M1.5-3333B538-5973
16,430
12,980
14,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181785M1.5-3343B538-5982
18,830
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46181810M1.5-3363B538-5985
21,230
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181828M1.5-3433B538-5961
19,280
14,980
16,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181846M1.5-3443B538-5969
22,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181864M1.5-3463B538-5983
25,310
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46181889M1.5-3533B538-5964
22,670
17,980
19,778(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181907M1.5-3543B538-5975
26,150
19,980
21,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181925M1.5-3563B538-5979
31,820
23,980
26,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181950M1.5-3633B538-5986
28,360
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46181968M1.5-3643B538-5963
33,220
24,980
27,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
46181986M1.5-3663B538-5968
39,070
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする