TRUSCO
ボルトレス軽量棚”M1型” 連結型(高さ1200mmタイプ) サテンブラック
シックな色合いと質感が特徴のサテンブラック色のラックです。
オフィスの備品やファイルの整理収納に最適です。
用途
事務所、店舗、工場、倉庫
材質
本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色
サテンブラック
高さ(mm)
1200
タイプ
連結型
間口(mm)
942
棚ピッチ(mm)
25
均等積載量(kg/段)
100
有効間口(mm)
862
最大積載量(kg/台)
700
棚板調整ピッチ(mm)
25
棚板内寸・間口(mm)
862
内容量
1台
注意
※連結のみではご使用できません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46180480
M1-4333B-SB
361-9827
¥
18,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180498
M1-4334B-SB
361-9828
¥
21,740
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180516
M1-4335B-SB
362-1425
¥
25,230
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
46180534
M1-4343B-SB
362-1434
¥
20,690
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46180559
M1-4344B-SB
361-9817
¥
25,020
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
46180577
M1-4345B-SB
362-1429
¥
29,350
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください